Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schnittschutz-Armschützer HyFlex® 11-250 L30 weit Länge: 305mm, Nahtloses HPPE-Intercept-Gewebe ohne Daumenloch,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansell Schnittschutz-Armschützer HyFlex® 11-250 L30 weit Länge: 305mm, Nahtloses HPPE-Intercept-Gewebe ohne Daumenloch,
Ansell Schnittschutz-Armschützer HyFlex® 11-250 L30 weit Länge: 305mm, Nahtloses HPPE-Intercept-Gewebe ohne Daumenloch,
Ansell Schnittschutz-Armschützer HyFlex® 11-250 L30 weit Länge: - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1064275
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-250 L30/12" - Wide
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Ansell Schnittschutz-Armschützer HyFlex® 11-250 L30 weit Länge: 305mm, Nahtloses HPPE-Intercept-Gewebe ohne Daumenloch, schwarz, EN 388 (2X42B) Kat. II
Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Ansell
Schnittschutzklasse:
5
Norm:
EN 388 Kat. II
Ursprungsland:
PT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.