Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 1100 ESD, Größe: 42, Weite: XB Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC Laufsohle TPU Athletic


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 1100 ESD, Größe: 42, Weite: XB Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC Laufsohle TPU Athletic
Steitz VD PRO 1100 ESD, Größe: 42, Weite: XB Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC Laufsohle TPU Athletic
Steitz VD PRO 1100 ESD, Größe: 42, Weite: XB Sicherheitshalbsch - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1060344
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 1100 ESD XB 42
EAN/GTIN:
     4044348506592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 1100 ESD, Größe: 42, Weite: XB Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC Laufsohle TPU Athletic ESD, blau, hitzebeständig bis ca. 120 °C
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S1
Größe:
42
Weite:
XB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,23*
€ 110,49*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 101,88*
€ 126,65*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,49*
€ 131,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,62*
€ 130,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,41*
€ 121,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,53*
€ 116,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,23*
€ 102,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.