Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100 ESD S1 Gr. 42 - extra breite Weite (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100 ESD S1 Gr. 42 - extra breite Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100 ESD S1 Gr. 42 - extra breite Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100 ESD S1 Gr. 42 - extra breite Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100 ESD S1 Gr. 42 - extra breite Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100 ESD S1 Gr. 42 - extra breite Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100 ESD S1 Gr. 42 - extra breite Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100 ESD S1 Gr. 42 - extra breite Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100 ESD S1 Gr. 42 - extra breite Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100 ESD S1 Gr. 42 - extra breite Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100 ESD S1 Gr. 42 - extra breite Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100 ESD S1 Gr. 42 - extra breite Weite (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8445040
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348506592
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100 ESD S1 Gr. 42 - extra breite Weite (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, S1 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 SRC ESD
Ausführung:
• Spitzenschutz
• SECURA VARIO® Fersendämpfung
• Großflächige Belüftungsstrukur
• Mehrweitensystem
• Durchgängige, austauschbare Fußbetteinlage
• Fußbetteinlage mit dämpfender Wirkung und hoher Feuchtigkeitsaufnahme
Fußbett: Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
Brandsohle: Echtleder
Sohle: TPU Athletic ESD-Laufsohle
Material: Leichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Aluminium
Farbe: schwarz-blau


Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Weite:
XB
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S1
Fußbreite:
XB (106 mm)
Ausstattung:
Spitzenschutz
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
blau
Farbton Sohle:
hellblau
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Schuhgröße:
42
Größenspiegel:
36-50
Material Schaft:
Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S1
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Material Brandsohle:
Leder
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 85,98*
€ 110,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,69*
€ 110,08*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,08*
€ 131,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,76*
€ 130,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,80*
€ 122,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,44*
€ 115,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,98*
€ 102,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.