| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1059741 Herst.-Nr.: VD PRO 1500 ESD NB 39 EAN/GTIN: 4044348503805 |
| | |
|
| | |
| Steitz VD PRO 1500 ESD, Größe: 39, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | S2 | Größe: | 39 | Weite: | NB | Norm: | EN ISO 20345:2011 | Hersteller: | Steitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Schuhe|sicherheits-halbschuhe|halbschuhe|sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 81,81* | € 98,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 81,89* | € 98,82* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 92,52* | € 111,11* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 92,45* | € 111,18* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 93,80* | € 112,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|