Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Gr. 39 - normale Weite (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Gr. 39 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Gr. 39 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Gr. 39 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Gr. 39 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Gr. 39 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Gr. 39 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Gr. 39 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8151692
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348503805
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Gr. 39 - normale Weite (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500, S2 SRC Cl ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S2 SRC Cl ESD
Ausführung:
• Nahtfreie Schuhkonstruktion
• Staublasche
• VARIO Multiflex®-Technologie
• Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweitensystem für verschiedene Weiten je Schuhlänge
Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage
Brandsohle: Echtleder
Sohle: TPU Athletic ESD Laufsohle
Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe
Farbe: schwarz-blau


Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Weite:
NB
Profil:
3.5 mm
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S2
Fußbreite:
NB (97 mm)
Ausstattung:
Umknickschutz
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
blau
Farbton Sohle:
hellblau
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Schuhgröße:
39
Größenspiegel:
36-50
Material Schaft:
Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S2
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Material Brandsohle:
Leder
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Vorschriften und Gesetze:
DGUV Regel 112-191
Bezeichnung Innenmaterial:
Funktionsfutter
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Besonderheit Material Schaft:
nahtlos
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,73*
€ 98,42*
Lager 223
2
pro Paar
€ 8,50*
ab € 81,33*
€ 98,43*
25 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 90,94*
€ 108,92*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,62*
€ 110,84*
6 Tage
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 92,25*
€ 110,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,43*
€ 117,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,93*
€ 115,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,32*
€ 107,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,54*
€ 105,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,33*
€ 96,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.