| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1051341 Herst.-Nr.: 127415 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Details -
Airtech®, wind- und wasserdicht -
atmungsaktiv -
Vollständig gefüttert (Steppfutter) -
Abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze -
Kragen mit Fleece-Futter -
Über die Schulter führende Reflexstreifen -
Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand -
2 Brusttaschen mit Reißverschluss -
Ausweistasche -
Kartentasche mit Handytasche (innen) und Knopfloch und Schlaufe für Kopfhörer -
von außen zugänglich -
2 Fleece-gefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss -
Verstellbare Unterkante -
2 Innentaschen mit Reißverschluss und Knopfloch und Schlaufe für Kopfhörer -
Mesh-Material im Achselbereich -
Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers -
Elastische Ärmelinnenbündchen mit Daumenschlaufen -
Verstellbare Armabschlüsse -
Verlängerte Rückenpartie -
Wassersäule 10.000 mm -
Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS) und Klasse 3 (Gr. S-4XL), EN 343 Klasse 3/1 und EN 342. Hauptmaterial geprüft gemäß EN 343 Klasse 3/3 -
Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 -
OEKO-TEX® zertifiziert. PFLEGEHINWEIS Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fristads Kansas | Farbe: | gelb/marine | Saison: | Winter | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Grammatur: | 340 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb xxl, kansas jacke, regenjacke gelb, Schutzjacke|Sicherheitsjacke|Warnjacke|Warnschutzfleecejacke|Warnschutzjacke|Wetterjacke| Wetterschutzjacke| Windbreaker|Windjacke|regenjacke Gelb|regenjacke|kansas Regenjacke|fristads |
| | |
| |