Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kansas-Warnschutz-Jacke AIRTECH gelb/marine, Gr. XL Nr. 127415, EN 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN 342


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kansas-Warnschutz-Jacke AIRTECH gelb/marine, Gr. XL Nr. 127415, EN 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN 342
Kansas-Warnschutz-Jacke AIRTECH gelb/marine, Gr. XL Nr. 127415, EN 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN 342
Kansas-Warnschutz-Jacke AIRTECH gelb/marine, Gr. XL Nr. 127415, - Artikelbild 2
Kansas-Warnschutz-Jacke AIRTECH gelb/marine, Gr. XL Nr. 127415, - Artikelbild 3
Kansas-Warnschutz-Jacke AIRTECH gelb/marine, Gr. XL Nr. 127415, - Artikelbild 4
Kansas-Warnschutz-Jacke AIRTECH gelb/marine, Gr. XL Nr. 127415, - Artikelbild 5
Artikel-Nr.:
     362I-1051340
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     127415
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke

Details

  • Airtech®, wind- und wasserdicht
  • atmungsaktiv
  • Vollständig gefüttert (Steppfutter)
  • Abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze
  • Kragen mit Fleece-Futter
  • Über die Schulter führende Reflexstreifen
  • Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Ausweistasche
  • Kartentasche mit Handytasche (innen) und Knopfloch und Schlaufe für Kopfhörer
  • von außen zugänglich 
  • 2 Fleece-gefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss 
  • Verstellbare Unterkante 
  • 2 Innentaschen mit Reißverschluss und Knopfloch und Schlaufe für Kopfhörer
  • Mesh-Material im Achselbereich
  • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers 
  • Elastische Ärmelinnenbündchen mit Daumenschlaufen
  • Verstellbare Armabschlüsse
  • Verlängerte Rückenpartie
  • Wassersäule 10.000 mm
  • Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS) und Klasse 3 (Gr. S-4XL), EN 343 Klasse 3/1 und EN 342. Hauptmaterial geprüft gemäß EN 343 Klasse 3/3 
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • OEKO-TEX® zertifiziert.

 

PFLEGEHINWEIS

  • Normalwaschgang 60 Grad
  • nicht bleichen
  • Wäschetrockner bis 60 Grad
  • Bügeln bis 110 Grad
  • nicht trockenreinigen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fristads Kansas
Farbe:
gelb/marine
Saison:
Winter
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Grammatur:
340 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb xl, kansas jacke, regenjacke gelb, Schutzjacke|Sicherheitsjacke|Warnjacke|Warnschutzfleecejacke|Warnschutzjacke|Wetterjacke| Wetterschutzjacke| Windbreaker|Windjacke|regenjacke Gelb|regenjacke|kansas Regenjacke|fristads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.