Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS ID 50-51mm AD 57,00mm 3.5mm L.10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501401123
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35000500000-10
EAN/GTIN:
     4049645112088
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/ Entleerung, Mühle, explosionsgefährdeter Bereich, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutz-, Luft- und Absaugschlauch, Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ LaubsammlerEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Wandung lebensmittelecht nach: FDA FCN 21 CFR 177.1680 und 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,7 mmTemperaturbereich: -40 bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 38,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 1,250 (2,78)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,380 (1,00)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
50-51 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien /
Außen-Ø:
57,00 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Betriebsdruck:
1,25 bar
Unterdruck:
0,38 bar
Gewicht:
0,40 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Temperaturbereich:
-40 bis +90 (kurzz. bis +125) °C
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 15,11*
6 Tage
1090
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 12,43*
€ 15,20*
2 Tage
1090
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 15,66*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,034*
€ 15,864*
Lager 1498
1090
10
pro Meter
€ 5,50*
ab € 13,11*
€ 15,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 15,99*
€ 19,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,79*
€ 17,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,11*
€ 15,60
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 159,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.