Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1023206 Herst.-Nr.: 6738776 EAN/GTIN: 4026056004638 |
| |
|
| | |
| "Kombinationsfilter mit Dräger-spezifischem Bajonettanschluss zur Verwendung mit Zweifilter-Halbmasken Dräger X-plore 3000 und Zweifilter-Vollmasken Dräger X-plore 5500. - A2: gegen Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen. - B2: gegen Anorganische Gase und Dämpfe (z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure). Die Filterklasse 2 steht für einen mittleren Schutz und hat eine höchstzulässige Schadstoffkonzentration von 0,5 Vol.% (5000 ppm). - P3 steht für Partikel bis Konzentrationen der Filterklasse 3: 99,95% Effizienz. - Kennzeichnung R: Verwendung über mehrere Arbeitsschichten. - Kennzeichnung D: Dolomitstaubtest zusätzlich bestanden." Weitere Informationen: | | Filtertyp: | Kombinationsfilter | Schutzstufe: | A2B2-P3 R D | Gewicht: | 150 g | 0.12 | Filter-Anschluss: | Bajonett | Ursprungsland: | DE | Länge: | 115 mm | Breite: | 110 mm | Höhe: | 105 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,05* | € 10,39* | | | | Lager 362 | | | | 1 | | pro Paket | € 3,95* | ab € 16,03* | € 22,16* | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 19,52* | € 25,01* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 18,10* | € 26,89* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 20,16* | € 27,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,015* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|