Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte EA50 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 50 mm, G4 (EU4)


Menge:  m²  
Produktinformationen
Filtermatte EA50 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 50 mm, G4 (EU4)
Filtermatte EA50 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 50 mm, G4 (EU4)
Artikel-Nr.:
     362I-1018154
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1018154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten

Artikel Informationen:

Flächengewicht: ca. 450 g/
Anfangsdruckdifferenz: 65 Pa (plangeprüft)
Empfohlene Enddruckdifferenz: 250 Pa
Anströmgeschwindigkeit: 1,5 m/s
Mittlerer Abscheidegrad: > 90 %

Classification ISO 16890:
ISO Coarse 70%

Weitere Suchbegriffe: Filtermatten|matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 5.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 m²
€ 19,18*
€ 22,82
pro m²
ab 20 m²
€ 18,97*
€ 22,57
pro m²
ab 50 m²
€ 18,42*
€ 21,92
pro m²
ab 100 m²
€ 17,52*
€ 20,85
pro m²
ab 5000 m²
€ 15,43*
€ 18,36
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.