Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte EA30 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 30 mm, G4 (EU4)


Menge:  m²  
Produktinformationen
Filtermatte EA30 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 30 mm, G4 (EU4)
Filtermatte EA30 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 30 mm, G4 (EU4)
Artikel-Nr.:
     362I-1018152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1018152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten

Artikel Informationen:

Flächengewicht: ca. 350 g/
Anfangsdruckdifferenz: 60 Pa (plangeprüft)
Empfohlene Enddruckdifferenz: 250 Pa
Anströmgeschwindigkeit: 1,5 m/s
Mittlerer Abscheidegrad: > 90 %

Classification ISO 16890:
ISO Coarse 60%

Weitere Suchbegriffe: Filtermatten|matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 15.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 m²
€ 12,53*
€ 14,91
pro m²
ab 60 m²
€ 12,26*
€ 14,59
pro m²
ab 150 m²
€ 11,70*
€ 13,92
pro m²
ab 300 m²
€ 11,28*
€ 13,42
pro m²
ab 15000 m²
€ 10,32*
€ 12,28
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.