Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte V600G weiß, Feinstaubfilter, Stärke: ca. 25 mm, M5 nach DIN EN779


Menge:  m²  
Produktinformationen
Filtermatte V600G weiß, Feinstaubfilter, Stärke: ca. 25 mm, M5 nach DIN EN779
Filtermatte V600G weiß, Feinstaubfilter, Stärke: ca. 25 mm, M5 nach DIN EN779
Artikel-Nr.:
     362I-1018151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1018151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten

Artikel Informationen:

Flächengewicht: ca. 650 g/
Anfangsdruckdifferenz: 30 Pa (plangeprüft)
Empfohlene Enddruckdifferenz: 450 Pa
Nennvolumenstrom: 900 m3 / h /
Anströmgeschwindigkeit: 0,25 m/s
Mittlerer Wirkungsgrad bei 0,4 µm: 40 - 60 %

Classification ISO 16890:
ISO ePM10 55%

Weitere Suchbegriffe: Filtermatten|matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 20.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 m²
€ 19,34*
€ 23,01
pro m²
ab 80 m²
€ 19,09*
€ 22,72
pro m²
ab 200 m²
€ 18,07*
€ 21,50
pro m²
ab 400 m²
€ 17,44*
€ 20,75
pro m²
ab 20000 m²
€ 16,35*
€ 19,46
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.