Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte V400S weiß, Feinstaubfilter, Stärke: ca. 20 mm, M5 nach DIN EN779


Menge:  m²  
Produktinformationen
Filtermatte V400S weiß, Feinstaubfilter, Stärke: ca. 20 mm, M5 nach DIN EN779
Filtermatte V400S weiß, Feinstaubfilter, Stärke: ca. 20 mm, M5 nach DIN EN779
Artikel-Nr.:
     362I-1018149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MZV400S-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten
 

Artikel Informationen:

Flächengewicht: ca. 400 g/
Anfangsdruckdifferenz: 20 Pa (plangeprüft)
Empfohlene Enddruckdifferenz: 450 Pa
Nennvolumenstrom: 900 m3 / h /
Anströmgeschwindigkeit: 0,25 m/s
Mittlerer Wirkungsgrad bei 0,4 µm: 40 - 60 %

Classification ISO 16890:
ISO ePM10 50%

Weitere Suchbegriffe: Filtermatten|matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 20.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 m²
€ 14,89*
€ 17,72
pro m²
ab 80 m²
€ 14,75*
€ 17,55
pro m²
ab 200 m²
€ 13,97*
€ 16,62
pro m²
ab 400 m²
€ 13,48*
€ 16,04
pro m²
ab 20000 m²
€ 12,47*
€ 14,84
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.