Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte FL 100 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 6 mm, G2 (EU2)


Menge:  m²  
Produktinformationen
Filtermatte FL 100 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 6 mm, G2 (EU2)
Filtermatte FL 100 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 6 mm, G2 (EU2)
Artikel-Nr.:
     362I-1017108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1017108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten

Artikel Informationen:

Flächengewicht: 100g/
Anfangsdruckdifferenz: 20 Pa (plangeprüft)
Empfohlene Druckdifferenz: 200 Pa
Anströmgeschwindigkeit: 1,5 m/s
Mittlerer Abscheidegrad: 65 - 80 %
Volumenstrom:

Classification ISO 16890:
ISO Coarse 40%

 

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filtermatten|matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 40.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 m²
€ 12,36*
€ 14,71
pro m²
ab 160 m²
€ 12,13*
€ 14,43
pro m²
ab 400 m²
€ 11,53*
€ 13,72
pro m²
ab 800 m²
€ 11,14*
€ 13,26
pro m²
ab 40000 m²
€ 10,57*
€ 12,58
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.