Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte paint-stop-grün 2" Glasfaserfiltermatte, Stärke: ca. 50 mm, G2 (EU2)


Menge:  m²  
Produktinformationen
Filtermatte paint-stop-grün 2" Glasfaserfiltermatte, Stärke: ca. 50 mm, G2 (EU2)
Filtermatte paint-stop-grün 2" Glasfaserfiltermatte, Stärke: ca. 50 mm, G2 (EU2)
Artikel-Nr.:
     362I-1017104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1017104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten

Artikel Informationen:

Abscheidegrad: 94%*
Materialdicke: ca. 50 mm
Rollenlänge in m:  20 / 25 / 80 / 91
Rollenbreite in m: 2,0 / 1,0 / 0,7 / 0,5

*Der Abscheidegrad ist abhängig von der Lackart, der Vernebelung oder Umgebungsbedingungen,
wie der Temperatur oder dem Druck in der Kabine.

Weitere Suchbegriffe: Filtermatten|matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 25.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 m²
€ 6,99*
€ 8,32
pro m²
ab 100 m²
€ 6,83*
€ 8,13
pro m²
ab 250 m²
€ 6,55*
€ 7,79
pro m²
ab 500 m²
€ 6,32*
€ 7,52
pro m²
ab 25000 m²
€ 5,80*
€ 6,90
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.