Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte FL 200 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 20 mm, G3 (EU3)


Menge:  m²  
Produktinformationen
Filtermatte FL 200 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 20 mm, G3 (EU3)
Filtermatte FL 200 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 20 mm, G3 (EU3)
Artikel-Nr.:
     362I-1017012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1017012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten

Artikel Informationen:

Flächengewicht: ca. 200
Anfangsdruckdifferenz: 20 Pa (plangeprüft)
Empfohlene Enddruckdifferenz: 250 Pa
Anströmgeschwindigkeit: 1,5 m/s
Mittlerer Abscheidegrad: 80 - 90 %

Classification ISO 16890:
ISO Coarse 50%

 

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowakei 01/23
Weitere Suchbegriffe: Filtermatten|matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 20.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 m²
€ 13,15*
€ 15,65
pro m²
ab 80 m²
€ 13,04*
€ 15,52
pro m²
ab 200 m²
€ 12,35*
€ 14,70
pro m²
ab 400 m²
€ 11,90*
€ 14,16
pro m²
ab 20000 m²
€ 10,93*
€ 13,01
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.