Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte FL 150 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 10 mm, G2 (EU2)


Menge:  m²  
Produktinformationen
Filtermatte FL 150 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 10 mm, G2 (EU2)
Filtermatte FL 150 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 10 mm, G2 (EU2)
Artikel-Nr.:
     362I-1007177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1007177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten

Artikel Informationen:

Flächengewicht: ca. 150
Anfangsdruckdifferenz: 25 Pa (plangeprüft)
Empfohlene Enddruckdifferenz: 250 Pa
Anströmgeschwindigkeit: 1,5 m/s
Mittlerer Abscheidegrad: 65 - 80 %

Classification ISO 16890:
ISO Coarse 30%

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filtermatten|matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 40.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 m²
€ 12,30*
€ 14,64
pro m²
ab 160 m²
€ 12,08*
€ 14,38
pro m²
ab 400 m²
€ 11,49*
€ 13,67
pro m²
ab 800 m²
€ 11,11*
€ 13,22
pro m²
ab 40000 m²
€ 10,61*
€ 12,63
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.