Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Armschützer HyFlex® Sleeves 70-110 gelb, Kevlar® gestrickt, Länge: 254 mm, Daumenloch, EN 388 (133XC), EN 407 CE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell Armschützer HyFlex® Sleeves 70-110 gelb, Kevlar® gestrickt, Länge: 254 mm, Daumenloch, EN 388 (133XC), EN 407 CE
Ansell Armschützer HyFlex® Sleeves 70-110 gelb, Kevlar® gestrickt, Länge: 254 mm, Daumenloch, EN 388 (133XC), EN 407 CE
Ansell Armschützer HyFlex® Sleeves 70-110 gelb, Kevlar® gestrick - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1006804
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     70110254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Ansell Armschützer HyFlex® Sleeves 70-110 gelb, Kevlar® gestrickt, Länge: 254 mm, Daumenloch, EN 388 (133XC), EN 407 CE Kat. III
Weitere Informationen:
Länge:
254 mm
Farbe:
gelb
Hersteller:
Ansell
Material:
Kevlar
Norm:
EN 388, EN 407, CE Kat.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,45008*
€ 65,9856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,89004*
€ 65,31915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,14*
€ 62,0466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,57004*
€ 60,17835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,89004*
€ 58,17915
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,70*
€ 49,623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.