Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte V15/350 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 17 mm, G4 (EU4)


Menge:  m²  
Produktinformationen
Filtermatte V15/350 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 17 mm, G4 (EU4)
Filtermatte V15/350 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 17 mm, G4 (EU4)
Artikel-Nr.:
     362I-1004640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1004640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten

Artikel Informationen:

Flächengewicht: ca. 280 g/
Anfangsdruckdifferenz: 50 Pa (plangeprüft)
Empfohlene Enddruckdifferenz: 250 Pa
Anströmgeschwindigkeit: 1,5 m/s
Mittlerer Abscheidegrad: > 90 %

Classification ISO 16890:
ISO Coarse 60%

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filtermatten|matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 20.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 m²
€ 11,12*
€ 13,23
pro m²
ab 80 m²
€ 10,96*
€ 13,04
pro m²
ab 200 m²
€ 10,47*
€ 12,46
pro m²
ab 400 m²
€ 10,09*
€ 12,01
pro m²
ab 20000 m²
€ 9,25*
€ 11,01
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.