Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte Viledon P15/350S EU 3 / DIN 24 185 (G3/EN 779), Stärke: ca. 15 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Filtermatte Viledon P15/350S EU 3 / DIN 24 185 (G3/EN 779), Stärke: ca. 15 mm
Filtermatte Viledon P15/350S EU 3 / DIN 24 185 (G3/EN 779), Stärke: ca. 15 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1004295
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1004295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten

Artikel Information:

Anfangsdruckdifferenz: 30 Pa
Empfohlene Enddruckdifferenz: 200 Pa
Abscheidegrad in Am: 85%
Gravimetrischer Anfangsabscheidegrad: 57%
Dicke: 15 mm
Klasse nach ISO 16890: ISO COARSE 55%
Filterklasse nach EN779:2012: G3
Nenndurchströmgeschwindigkeit: 1,5 m/s

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE 01/24
Weitere Suchbegriffe: Filtermatten|matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 30.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 m²
€ 25,10*
€ 29,87
pro m²
ab 120 m²
€ 24,77*
€ 29,48
pro m²
ab 300 m²
€ 23,59*
€ 28,07
pro m²
ab 600 m²
€ 22,89*
€ 27,24
pro m²
ab 30000 m²
€ 22,27*
€ 26,50
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.