Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte Viledon P15/150S EU 2 / DIN 24 185 (G2/EN 779), Stärke: ca. 8 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Filtermatte Viledon P15/150S EU 2 / DIN 24 185 (G2/EN 779), Stärke: ca. 8 mm
Filtermatte Viledon P15/150S EU 2 / DIN 24 185 (G2/EN 779), Stärke: ca. 8 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1003788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten

Artikel Information:

Anfangsdruckdifferenz: 30 Pa
Empfohlene Enddruckdifferenz: 125 Pa
Abscheidegrad in Am: 67%
Gravimetrischer Anfangsabscheidegrad: 33%
Dicke: 8 mm
Klasse nach ISO 16890: ISO COARSE 30%
Filterklasse nach EN779:2012: G2
Nenndurchströmgeschwindigkeit: 2 m/s

Weitere Suchbegriffe: Filtermatten|matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 40.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 m²
€ 19,61*
€ 23,34
pro m²
ab 160 m²
€ 19,15*
€ 22,79
pro m²
ab 400 m²
€ 18,29*
€ 21,77
pro m²
ab 800 m²
€ 17,81*
€ 21,19
pro m²
ab 40000 m²
€ 17,41*
€ 20,72
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.