Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzgläser Stufe 13 grün, Athermal, 90 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerschutzgläser Stufe 13 grün, Athermal, 90 x 110 mm
Schweißerschutzgläser Stufe 13 grün, Athermal, 90 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1003709
Hersteller:
     Georg Schmerler
Herst.-Nr.:
     90100113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Athermalglas
Schweißerschutzglas
schweißerschutzglas 90 x 110 din13
athermalglas
Schweißerschutzgläser Stufe 13 grün, Athermal, 90 x 110 mm
Weitere Suchbegriffe: athermalglas 90x110mm, Schweißerschutzglas|schutzglas|schutzgläser|gesichtsschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 15,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,80*
ab € 12,15*
€ 17,50*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 153,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.