Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte Viledon P15/500S EU 4 / DIN 24 185 (G4/EN 779), Stärke: ca. 20 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Filtermatte Viledon P15/500S EU 4 / DIN 24 185 (G4/EN 779), Stärke: ca. 20 mm
Filtermatte Viledon P15/500S EU 4 / DIN 24 185 (G4/EN 779), Stärke: ca. 20 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1003626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten

Artikel Information:

Anfangsdruckdifferenz: 30 Pa
Empfohlene Enddruckdifferenz: 250 Pa
Abscheidegrad in Am: 94%
Gravimetrischer Anfangsabscheidegrad: 75%
Dicke: 20 mm
Klasse nach ISO 16890: ISO COARSE 75%
Filterklasse nach EN779:2012: G4
Nenndurchströmgeschwindigkeit: 1 m/s

Weitere Suchbegriffe: Filtermatten|matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 20.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 m²
€ 32,07*
€ 38,16
pro m²
ab 80 m²
€ 31,32*
€ 37,27
pro m²
ab 200 m²
€ 29,91*
€ 35,59
pro m²
ab 400 m²
€ 29,08*
€ 34,61
pro m²
ab 20000 m²
€ 28,33*
€ 33,71
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.