Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1003114 Herst.-Nr.: 6738867 EAN/GTIN: 4026056005307 |
| |
|
| | |
| "Kombinationsfilter mit Dräger-spezifischem Gewindeanschluss Rd90 zur Verwendung mit Halbmasken Dräger X-plore 4000. - A1: gegen Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen. Die Filterklasse 1 steht für einen niedrigen Schutz und hat eine höchstzulässige Schadstoffkonzentration von 0,1 Vol.% (1.000 ppm). - P2 steht für Partikel bis Konzentrationen der Filterklasse 2: 94% Effizienz. - Kennzeichnung R: Verwendung über mehrere Arbeitsschichten. - Kennzeichnung D: Dolomitstaubtest zusätzlich bestanden." Weitere Informationen: | | Filtertyp: | Kombinationsfilter | Schutzstufe: | A1-P2 R D | Gewicht: | 90 g | 0.13 | Filter-Anschluss: | RD90 | Ursprungsland: | DE | Länge: | 110 mm | Breite: | 44 mm | Höhe: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,93* | € 15,45* | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,93* | € 15,51* | | | | | 24 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,22* | € 15,75* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 11,85* | € 16,63* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,12* | € 18,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|