Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4319, Kreppband, Breite: 19 mm Rolle à 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Tesa 4319, Kreppband, Breite: 19 mm Rolle à 50 m
Tesa 4319, Kreppband, Breite: 19 mm Rolle à 50 m
Artikel-Nr.:
     362I-1002792
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     1002792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Stark gekrepptes Klebeband zum Abdecken bei Maler und Lackierarbeiten. Auf rauen Oberflächen einsatzbar. Aufgrund der hohen Dehnbarkeit güt für Kurvenverklebung einsetzbar.
Trägerart: stark gekrepptes Spezialpapier
Gesamtdicke: 0,38 mm
Reißkraft: 28 N/cm
Klebkraft: 4,5 N/cm
Temperaturbeständigkeit: bis 60°C

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 24.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.