Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4306, Kreppband, Breite: 19 mm Rolle à 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Tesa 4306, Kreppband, Breite: 19 mm Rolle à 50 m
Tesa 4306, Kreppband, Breite: 19 mm Rolle à 50 m
Artikel-Nr.:
     362I-1002787
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     1002787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Einsetzbar bei allen Malerarbeiten auf glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich (kurzzeitig). Gute Anfangsklebekraft, besonders reißfest und dehnbar. Für saubere, randscharfe Farbkanten. Schnelle Anfertigung von Abdeckmasken möglich. Leicht und schnell entfernbar. Sehr gute Dispersionsfarbenbeständigkeit. Verarbeitung mit allen gängigen Spendegeräten.
Trägerart: schwach gekrepptes Spezialpapier
Gesamtdicke: 0,14 mm
Reißkraft: 38 N/cm
Klebkraft: 3,4 N/cm

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 24.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.