Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schlauch, 6 x 4 x 1 mm, blau -10 bis +40° C, max. 12 bar bei +20°C,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Schlauch, 6 x 4 x 1 mm, blau -10 bis +40° C, max. 12 bar bei +20°C,
PE-Schlauch, 6 x 4 x 1 mm, blau -10 bis +40° C, max. 12 bar bei +20°C,
Artikel-Nr.:
     362I-1001021
Hersteller:
     eba pneumatic
Herst.-Nr.:
     1001021
EAN/GTIN:
     4330816903780
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

PE-Schläuche (aus dem Werkstoff Polyethylen gefertigt) finden Verwendung als Steuerleitungen in der Regel- und Messtechnik, in der Labortechnik, im Apparate- und Behälterbau und als Förderleitungen im Lebensmittel-bereich. Das geringe Gewicht, die hohe Schlagfestigkeit und die weitgehende Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen sind typische Eigenschaften dieser Druckluftschläuche.

Weitere Informationen:
Wandstärke:
1 mm
Innendurchmesser:
4 mm
Betriebsdruck:
max. 12 bar
Farbe:
blau
Material:
Polyethylen
Rollenlänge:
50 m
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, druckluftschlauch 12bar, druckluftschlauch, druckluftschlauch pe, Schlauch|kunststoff-schlauch|kunststoffschlauch|schläuche|pe-schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.503,00*
1 Packung enthält 50 Meter (€ 30,06* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.