Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte FL 220 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 22 mm, G4 (EU4)


Menge:  m²  
Produktinformationen
Filtermatte FL 220 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 22 mm, G4 (EU4)
Filtermatte FL 220 weiß, Grobstaubfilter, Stärke: ca. 22 mm, G4 (EU4)
Artikel-Nr.:
     362I-1000057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten

Artikel Informationen:

Flächengewicht: ca. 220 g/
Anfangsdruckdifferenz: 35 Pa (plangeprüft)
Empfohlene Enddruckdifferenz: 250 Pa
Anströmgeschwindigkeit: 1,5 m/s
Mittlerer Abscheidegrad: > 90 %

Classification ISO 16890:
ISO Coarse 65%

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filtermatten|matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 20.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 m²
€ 14,50*
€ 17,26
pro m²
ab 80 m²
€ 14,40*
€ 17,14
pro m²
ab 200 m²
€ 13,65*
€ 16,24
pro m²
ab 400 m²
€ 13,17*
€ 15,67
pro m²
ab 20000 m²
€ 12,24*
€ 14,57
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.