Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q61500 Steppkissen 40/80 cm, 100 weiß, VE 14 Stück, Füllgewicht: 350 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
klein
klein
Artikel-Nr.:
     361-61500-100-4080-0
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     61500-100-4080-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfkissen
Schlafkissen
kopfkissen 40x80 cm
kopfkissen
Steppkissen Objekt 95° C, Bezug aus 100% Polyester-Microfaser, versteppt mit 100% Polyester und 100% Polypropylen, Karosteppung, Füllung aus 100% Polyetherstäbchen, kochfest 95° C, Autoklav 105° C, Industriewäsche geeignet, gut aufschüttelbar und entspricht den Anforderungen im Kliinik- und Hotelwesen
Weitere Suchbegriffe: wäschekrone kopfkissen, Kopfkissen,Kissen,Steppkissen kochfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,50*
  
Preis gilt ab 14 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.