Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Alu-Winkel 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Alu-Winkel mit geätzter Millimeterskala.
Artikel-Nr.:  360-B025
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  B025
EAN:  4012589660250
Alu-Winkel 25 cm
Alu-Winkel 25 cm, Größe 25 cm, Stahlklinge 250 x 40 x 1 mm, Gewicht 221 g

  • Mit 45° Gehrungsschnitt.
  • Geätze, abriebfeste Millimterskala auf der Vorder- und Rückseite der Stahlzunge.
  • Die Millimeterskala ist tiefschwarz und deutlich ablesbar.
  • Stahlzunge aus gehärtetem Edelstahl.
  • Griff aus Aluminium 40 x 14 mm.
  • Abb. 1
    Alu-Winkel mit geätzter Millimeterskala.

    ... > HEDÜ > Winkel > Alu-Winkel
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    Hedue
    3 Tage
    € 6,65*
    € 8,80*
    Preise von Hedue
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
    Versand von Hedue
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,65*
    ab € 160,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Hedü
    B015
    € 7,00*
    € 8,33
    Ähnlich
    Hedü
    B020
    € 8,00*
    € 9,52
    Ähnlich
    Hedü
    B030
    € 10,00*
    € 11,90
    Ähnlich
    Hedü
    B040
    € 12,00*
    € 14,28
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG