Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 360-B015 Herst.-Nr.: B015 EAN/GTIN: 4012589660151 |
| |
|
| | |
| Schwerer Alu-Winkel für Schreiner- und Schlosserarbeiten
Der geriffelte Griff ist aus Vollaluminium gearbeitet und mit einem 45° Anschlag versehen. Die beidseitig geätzte Millimeterskala ist schwarz unterlegt und dadurch deutlich und blendfrei ablesbar. Die Skala ist abriebfest und am Außen- und Innenschenkel bei Null beginnend. Merkmale - Stahlzunge aus gehärtetem Edelstahl
- Griff aus Aluminium
- Doppelte und beidseitige Millimeterskala auf dem Stahlblatt
- Mit 45°-Anschlag
Technische Daten - Abmessungen 150 x 40 x 1 mm
- Gewicht 175 g
- Messgenauigkeit 0,05°
- Abmessung Griff 120 x 40 x 14 mm
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,83* | € 11,91* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,64* | € 13,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,63* | € 13,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,09* | € 13,80* | | | | Lager 360 | | | | 1 | | € 6,65* | ab € 9,45* | € 14,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 360 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 360 | | Versand: Lager 360 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,65* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 360 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|