Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanhänger ohne Bordwand RAL5010 Enzianblau Rollcart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52362/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52362/full/cordes-banner.jpg
Fahrradanhänger ohne Bordwand RAL5010 Enzianblau Rollcart
Artikel-Nr.:
     3551-zu-1382
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1382
EAN/GTIN:
     4035694006911
Suchbegriffe:
Fahrradanhänger
fahrradanhänger
Fahrradanhänger ohne Bordwand

Außenmaß: 2.230 x 840 x 810 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.130 x 535 mm (B/T)

Ladehöhe: 225 mm

Geländerhöhe: 220 mm

Ausführung:

  • geschweißter Profilstahlrahmen aus Winkelstahl
  • und Quadratrohr

  • inkl. 2 Stück roter Schutzkappen am Griff
  • inkl. Anhängerkupplung zur Selbstmontage am
  • Fahrrad

  • angeschweißte Halbkugelschale an der Deichsel
  • Kugelbolzen mit Halteklemme zur Selbstmontage
  • am Fahhradrahmen wird lose mitgeliefert

  • Ladefläche aus Sperrholz, film/siebbeschichtet
  • (Siebdruckoberfläche nach oben)

    wasserfest verleimt

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 400 x 100 mm

    Traglast: 400 kg

    EAN:4035694006911

    Weitere Suchbegriffe: Rollcart
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 293,32*
    € 342,11*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 294,24*
    € 342,14*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 288,52*
    € 356,34*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 319,97*
    € 370,54*
    31 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 321,09*
    € 374,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 342,11*
    € 407,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 337,11*
    € 401,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 319,19*
    € 379,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 312,49*
    € 371,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 293,32*
    € 349,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1392
    ab € 325,64*
    Ähnlich
    Cordes
    00017162
    ab € 281,59*
    Ähnlich
    Cordes
    00017160
    ab € 194,74*
    Ähnlich
    Cordes
    00017161
    ab € 244,29*
    Ähnlich
    Cordes
    00017163
    ab € 365,38*
    Ähnlich
    Cordes
    00017159
    ab € 315,82*
    Ähnlich
    Cordes
    00017158
    ab € 242,57*
    Ähnlich
    Cordes
    00017156
    ab € 169,14*
    Ähnlich
    Cordes
    00017157
    ab € 224,76*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1283
    ab € 321,97*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1285
    ab € 369,77*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1272
    ab € 408,80*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1277
    ab € 294,21*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1263
    ab € 323,47*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1264
    ab € 357,27*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.