Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOfit zu-1382 Fahrradanhänger ohne Bordwand Außenmaß: 2.135 x 810 x 810 mm (B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit zu-1382 Fahrradanhänger ohne Bordwand Außenmaß: 2.135 x 810 x 810 mm (B
VARIOfit zu-1382 Fahrradanhänger ohne Bordwand Außenmaß: 2.135 x 810 x 810 mm (B
VARIOfit zu-1382 Fahrradanhänger ohne Bordwand Außenmaß: 2.135 x 810 x 810 mm (B
Artikel-Nr.:
     1955B-39976596817
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ZU-1382
EAN/GTIN:
     4035694006911
Suchbegriffe:
Fahrradanhänger
fahrradanhänger
VARIOfit zu-1382 Fahrradanhänger ohne Bordwand Außenmaß: 2.135 x 810 x 810 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.125 x 535 mm (B/T) Ladehöhe: 225 mm Stirnwandhöhe: 145 mm Längswandhöhe: 245 mm Ausführung: * geschweißter Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr * inkl. 2 Stück roter Schutzkappen am Griff * inkl. Anhängerkupplung (Kugelbolzen mit Halteklemme) zur Selbstmontage am Fahrrad - wird lose mitgeliefert universell passend druch Ausgleichshülsen mit einem Durchmesser von 26,0 mm - 31,0 mm Anhängelast: 40 kg Aufliegelast: 4 kg * angeschweißte Halbkugelschale an der Deichsel * Ladefläche aus Sperrholz, film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 400 x 100 mm Traglast: 400 kg EAN-Nr.: 4035694006911
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
ZU-1382
Werksnummer:
ZU-1382
Gewicht netto Kg:
28,500000
Gewicht brutto Kg:
28,500000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 295,14*
€ 341,22*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,85*
€ 341,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,84*
€ 355,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,37*
€ 369,14*
Lager 1955
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,49*
€ 372,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,88*
€ 443,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,76*
€ 432,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,19*
€ 409,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,00*
€ 404,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,49*
€ 381,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
zu-1392
ab € 325,65*
Ähnlich
Cordes
00017162
ab € 281,87*
Ähnlich
Cordes
00017160
ab € 195,89*
Ähnlich
Cordes
00017161
ab € 245,25*
Ähnlich
Cordes
00017163
ab € 362,89*
Ähnlich
Cordes
00017159
ab € 317,64*
Ähnlich
Cordes
00017158
ab € 242,51*
Ähnlich
Cordes
00017156
ab € 168,95*
Ähnlich
Cordes
00017157
ab € 225,04*
Ähnlich
Cordes
zu-1283
ab € 322,76*
Ähnlich
Cordes
zu-1285
ab € 368,46*
Ähnlich
Cordes
zu-1272
ab € 408,89*
Ähnlich
Cordes
zu-1277
ab € 292,91*
Ähnlich
Cordes
zu-1263
ab € 324,40*
Ähnlich
Cordes
zu-1264
ab € 356,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.