Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen ohne Bordwand RAL5010 Enzianblau Handkarre Zweiradwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52354/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52354/full/cordes-banner.jpg
Handwagen ohne Bordwand RAL5010 Enzianblau Handkarre Zweiradwagen
Artikel-Nr.:
     3551-zu-1291
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1291
EAN/GTIN:
     4035694005242
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handwagen ohne Bordwand

Außenmaß: 1.600 x 770 x 860 mm (B/T/H)

Ladefläche: 825 x 535 mm (B/T)

Ladeflächenhöhe: 225 mm

Stirnwandhöhe: 145 mm

Längswandhöhe: 245 mm

Ausführung:

  • geschweißter Profilstahlrahmen aus Winkelstahl
  • und Quadratrohr

  • inkl. 2 Stück roter Schutzkappen am Griff
  • inkl. Handdeichsel
  • Ladefläche aus Sperrholz, film/siebbeschichtet
  • (Siebdruckoberfläche nach oben)

    wasserfest verleimt

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 400 x 100 mm

    Traglast: 400 kg

    EAN-Nr. 4035694005242

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, handpritschenwagen cordes, bordwand wagen, HandkarreZweiradwagen Drehachsenwagen
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 229,13*
    € 270,83*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 228,22*
    € 270,85*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 228,63*
    € 270,91*
    16 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 232,03*
    € 274,90*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 225,77*
    € 282,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 270,83*
    € 322,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 266,28*
    € 316,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 250,87*
    € 298,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 245,53*
    € 292,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 229,13*
    € 272,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1392
    ab € 324,63*
    Ähnlich
    Cordes
    00017162
    ab € 281,71*
    Ähnlich
    Cordes
    00017160
    ab € 194,74*
    Ähnlich
    Cordes
    00017161
    ab € 244,95*
    Ähnlich
    Cordes
    00017163
    ab € 363,35*
    Ähnlich
    Cordes
    00017159
    ab € 318,16*
    Ähnlich
    Cordes
    00017158
    ab € 244,10*
    Ähnlich
    Cordes
    00017156
    ab € 167,88*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1283
    ab € 323,37*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1285
    ab € 370,33*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1272
    ab € 407,50*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1277
    ab € 293,77*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1263
    ab € 323,97*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1264
    ab € 355,02*
    Ähnlich
    Cordes
    00017171
    ab € 144,58*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.