Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52199/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52199/full/cordes-banner.jpg
Etagenwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-700.215
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.215
EAN/GTIN:
     4035694000834
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Schrankwagen
Etagenwagen niedrig

Außenmaße: 1.185 x 720 x 1.220 mm (B/T/H)

Ladefläche Grundboden: 1.000 x 700 mm (B/T)

Ladefläche Etagenböden: 990 x 670 mm (B/T)

Ladeflächenhöhe: 295 mm

Stirnwandhöhe: 925 mm

Schiebegriffhöhe: 1.040 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • mit Rohrschiebegriff
  • inkl. 2 Stück Verbindungsstangen
  • 2 Stirnwände vergittert, Masche 120 x 120
  • mm

  • 1 fester Boden, 2 variable Etagenböden
  • variabel einsetzbar im Raster von 120 mm

  • Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche Buchendekor

    Traglast je Etagenboden: 80 kg

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694000834

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: plattformwagen cordes tragkraft 500kg, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, RollwagenKastenwagen Schrankwagen
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 246,20*
    € 283,53*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 251,79*
    € 287,71*
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 253,59*
    € 289,76*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 253,75*
    € 291,29*
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 255,27*
    € 293,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 293,99*
    € 349,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 290,81*
    € 346,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 273,26*
    € 325,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 268,80*
    € 319,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 255,27*
    € 303,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    RSA-230.002
    ab € 89,98*
    Zubehör
    Variofit
    RSA-000.000
    ab € 8,52*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,36*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,35*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-125.016
    ab € 50,20*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-150.002
    ab € 89,50*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 94,59*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.003
    ab € 58,76*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.014
    ab € 32,31*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 105,55*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,02*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 20,78*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,59*
    Zubehör
    Cordes
    00016523
    ab € 53,08*
    Zubehör
    Cordes
    00016793
    ab € 36,25*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.