Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Schiebebügelwagen RAL7024 Graphitgrau Plattformwagen Schiebebügelwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52088/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52088/full/cordes-banner.jpg
ESD Schiebebügelwagen RAL7024 Graphitgrau Plattformwagen Schiebebügelwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-700.141
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.141
EAN/GTIN:
     4035694038141
Suchbegriffe:
ESD-Schiebebügelwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
variofit schiebebügelwagen traglast...
ESD Schiebebügelwagen

Außenmaße: 1.125 x 700 x 1.015 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.030 x 700 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Höhe Querrohr im Bügel: 335 mm

(von Oberkante Ladefläche)

Ausführung:

  • Ladefläche aus Dekorspanplatte, lichtgrau,
  • elektrisch leitfähig

    Farbe: RAL 7024 graphitgrau elektrisch

    leitfähig pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694038141

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen variofit, Plattformwagen Schiebebügelwagen
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 275,68*
    € 306,62*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 275,70*
    € 306,65*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 278,24*
    € 311,11*
    26 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 281,18*
    € 314,09*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 291,09*
    € 323,24*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 306,65*
    € 364,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 304,07*
    € 361,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 294,52*
    € 350,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 289,61*
    € 344,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 275,70*
    € 328,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    sw-700.860
    ab € 991,86*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-800.860
    ab € 1.221,22*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-700.867
    ab € 1.329,31*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-800.867
    ab € 1.478,00*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-700.872
    ab € 1.235,01*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-800.872
    ab € 1.466,75*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-700.868
    ab € 1.370,59*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-800.868
    ab € 1.505,14*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-610.315
    ab € 708,55*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-800.141
    ab € 320,99*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-600.939
    ab € 543,55*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-600.959
    ab € 539,64*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-600.773
    ab € 584,16*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-600.775
    ab € 734,85*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-985.021
    ab € 664,69*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.