| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976596026 Herst.-Nr.: SW-600.802/AG EAN/GTIN: 4035694053540 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sw-600.802/AG Klappbügelwagen, RAL 7016 Außenmaße: 995 x 600 x 980 mm (B/T/H) Ladefläche: 900 x 600 mm (B/T) Ladehöhe: 265 mm Höhe Querrohr im Schiebebügel: 380 mm (von Oberkante Ladefläche) Ausführung: * Schweißkonstruktion aus Stahl * Bügel klappbar * Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche dunkelgrau beschichtet Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694053540 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SW-600.802/AG | Werksnummer: | SW-600.802/AG | Gewicht netto Kg: | 23,500000 | Gewicht brutto Kg: | 23,500000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | RAL 7016 Anthrazitgrau | Ausfuehrung: | EasySTOP einseitig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,97* | € 182,07* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,95* | € 184,49* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,51* | € 187,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 159,48* | € 189,73* | | | | Lager 1955 | 31 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 167,27* | € 199,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|