Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen hoch RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Etagenwagen hoch RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-500.212
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.212
EAN/GTIN:
     4035694000773
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Schrankwagen
Etagenwagen hoch

Außenmaße: 910 x 500 x 1.530 mm (B/T/H)

Ladefläche (Grundboden):

850 x 500 mm (B/T)

Ladefläche (Etagenboden):

845 x 485 mm (B/T)

Ladehöhe: 255 / 535 / 810 / 1.080 / 1.355 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 260 / 255 / 255 / 255 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • Schraubkonstruktion
  • 2 Stirnwände
  • 1 fester und 4 variable Etagenböden
  • Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche Buchendekor

    Traglast je Etagenboden: 80 kg

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694000773

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, RollwagenKastenwagen Schrankwagen
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 282,03*
    € 321,05*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 280,84*
    € 321,08*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 283,56*
    € 324,25*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 272,58*
    € 329,22*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 282,76*
    € 336,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 321,05*
    € 382,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 316,00*
    € 376,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 300,91*
    € 358,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 295,77*
    € 351,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 282,03*
    € 335,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    rsa-200.002
    ab € 130,98*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,47*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,52*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-125.016
    ab € 50,37*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-150.002
    ab € 88,91*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-150.014
    ab € 30,58*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 95,40*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.003
    ab € 58,55*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 104,84*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,13*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 20,94*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,41*
    Zubehör
    Cordes
    00016843
    ab € 26,02*
    Zubehör
    Cordes
    00016847
    ab € 41,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.