Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbügelwagen RAL5010 Enzianblau Klappwagen Stirnwagen Plattformwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51884/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51884/full/cordes-banner.jpg
Klappbügelwagen RAL5010 Enzianblau Klappwagen Stirnwagen Plattformwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-450.802
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-450.802
EAN/GTIN:
     4035694001466
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Klappbügelwagen

Außenmaße: 815 x 450 x 940 mm (B/T/H)

Ladefläche: 720 x 450 mm (B/T)

Ladehöhe: 225 mm

Höhe Querrohr im Schiebebügel: 380 mm

(von Oberkante Ladefläche)

Ausführung:

  • Schweißkonstruktion aus Stahl
  • Bügel klappbar
  • Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche
  • Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 150 kg

    EAN-Nr.: 4035694001466

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Klappwagen Stirnwagen Plattformwagen Stahlrohrwagen Stirnwandwagen Bügelklappwagen Schiebebügelwagen
    Angebote (30)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 125,25*
    € 146,74*
    19 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 125,92*
    € 146,76*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 125,37*
    € 147,47*
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 129,41*
    € 151,62*
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 132,74*
    € 154,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 154,94*
    € 184,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 152,04*
    € 180,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 145,48*
    € 173,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 141,68*
    € 168,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 132,74*
    € 157,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,24*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,45*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-125.014
    ab € 16,19*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,73*
    Zubehör
    Cordes
    ZU-SO-1073
    ab € 56,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.