Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längswand niedrig RAL5010 Enzianblau Etagenwagenlängswand Längswand Etagenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52190/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52190/full/cordes-banner.jpg
Längswand niedrig RAL5010 Enzianblau Etagenwagenlängswand Längswand Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-gsw-500.303
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     gsw-500.303
EAN/GTIN:
     4035694009332
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Längswand niedrig

Außenmaße: 925 x 925 mm (B/H)

  • passend für Etagenwagen
  • sw-500.235 / sw-500.307 / sw-500.313 /

    sw-500.420 / sw-500.460

  • aus Drahtgitter, Masche 120 x 120 mm
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    EAN-Nr.: 4035694009332

    Weitere Suchbegriffe: Paketwagen, paketwagen cordes, längswand etagenwagen, Etagenwagenlängswand Längswand Etagenwagen
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 69,66*
    € 88,72*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 71,73*
    € 90,52*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 67,81*
    € 90,52*
    7 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 70,31*
    € 92,63*
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 76,29*
    € 108,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,52*
    € 107,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,25*
    € 105,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,81*
    € 99,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,21*
    € 96,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,73*
    € 85,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    sw-800.303
    ab € 359,09*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-500.460
    ab € 345,24*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-600.460
    ab € 373,96*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-700.460
    ab € 407,20*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-800.460
    ab € 436,72*
    Ähnlich
    Cordes
    00016767
    ab € 235,43*
    Ähnlich
    Cordes
    00016783
    ab € 278,78*
    Ähnlich
    Cordes
    00016768
    ab € 248,80*
    Ähnlich
    Cordes
    00016769
    ab € 247,74*
    Ähnlich
    Cordes
    00016784
    ab € 303,78*
    Ähnlich
    Cordes
    00016785
    ab € 333,12*
    Ähnlich
    Cordes
    00016770
    ab € 270,51*
    Ähnlich
    Cordes
    00016793
    ab € 36,37*
    Ähnlich
    Cordes
    00016794
    ab € 46,54*
    Ähnlich
    Cordes
    00016792
    ab € 31,92*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.