Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialkiste Blau Werkbank Werkkasten Werkzeugkiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51983/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51983/full/cordes-banner.jpg
Materialkiste Blau Werkbank Werkkasten Werkzeugkiste
Artikel-Nr.:
     3551-fk-140.001
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     fk-140.001
EAN/GTIN:
     4035694011854
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Materialkiste

Außenmaße: 290 x 140 x 130 mm (B/T/H)

aus schlag- und stoßfestem Polyethylen

Temperaturbeständig von -40°C bis + 80°C

beständig gegen Säuren, Öle und Laugen

Farbe: blau

Traglast: 4 kg

EAN-Nr.: 4035694011854

Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank Werkkasten Werkzeugkiste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 10,18*
Lager 3551
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 7,07*
€ 10,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,41*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,93*
€ 10,65*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,81*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016902
ab € 272,84*
Ähnlich
Cordes
00016899
ab € 2,84*
Ähnlich
Cordes
00016898
ab € 2,17*
Ähnlich
Cordes
00016896
ab € 4,77*
Ähnlich
Cordes
00016919
ab € 42,81*
Ähnlich
Cordes
00016920
ab € 29,33*
Ähnlich
Cordes
00016903
ab € 391,19*
Ähnlich
Cordes
00016917
ab € 728,64*
Ähnlich
Cordes
00016908
ab € 381,51*
Ähnlich
Cordes
00016909
ab € 503,02*
Ähnlich
Cordes
ZSW-180.000
ab € 97,80*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL1023
ab € 753,56*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL2000
ab € 756,27*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL3000
ab € 753,86*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL1018
ab € 755,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.