Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialkiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694011854
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     fk-140.001
EAN/GTIN:
     4035694011854
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Außenmaße: 290 x 140 x 130 mm (B/T/H) aus schlag- und stoßfestem Polyethylen Temperaturbeständig von -40°C bis + 80°C beständig gegen Säuren, Öle und Laugen Farbe: blau Traglast: 4 kg EAN-Nr.: 4035694011854
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0,4 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Cordes, Variofit, fk-140.001
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,86*
€ 9,96*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 7,06*
€ 10,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,17*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,92*
€ 10,40*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,80*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016902
ab € 274,14*
Ähnlich
Cordes
00016899
ab € 2,85*
Ähnlich
Cordes
00016898
ab € 2,17*
Ähnlich
Cordes
00016896
ab € 4,79*
Ähnlich
Cordes
00016919
ab € 42,95*
Ähnlich
Cordes
00016920
ab € 29,34*
Ähnlich
Cordes
00016903
ab € 387,82*
Ähnlich
Cordes
00016917
ab € 727,93*
Ähnlich
Cordes
00016908
ab € 382,22*
Ähnlich
Cordes
00016909
ab € 504,60*
Ähnlich
Cordes
ZSW-180.000
ab € 98,01*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL1023
ab € 753,25*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL2000
ab € 755,38*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL3000
ab € 757,56*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL1018
ab € 756,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.