Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Möbelkarre Klappwagen Stirnwagen Magazinwagen Plattformwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52610/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52610/full/cordes-banner.jpg
Aluminium Möbelkarre Klappwagen Stirnwagen Magazinwagen Plattformwagen
Artikel-Nr.:
     3551-ap-710.201
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-710.201
EAN/GTIN:
     4035694011748
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Aluminium Möbelkarre

Außenmaße: 640 x 625 x 1.410 mm (B/T/H)

Schaufelmaße: 360 x 320 mm (B/T)

Ausfürhung:

  • aus Aluminiumrohr geschweißt
  • Holme mit Softschlauchbezug
  • Schaufel mit Riefengummimatte
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • Radsatz:

    Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm

    Traglast: 200 kg

    EAN-N.: 4035694011748

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Klappwagen Stirnwagen Magazinwagen Plattformwagen Stahlrohrwagen
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 192,65*
    € 228,05*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 190,75*
    € 228,07*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 184,24*
    € 232,84*
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 198,32*
    € 246,40*
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 207,50*
    € 273,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 228,05*
    € 271,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 222,19*
    € 264,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 210,00*
    € 249,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 205,82*
    € 244,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 192,65*
    € 229,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017093
    ab € 179,22*
    Ähnlich
    Cordes
    00017119
    ab € 188,85*
    Ähnlich
    Cordes
    00017118
    ab € 282,80*
    Ähnlich
    Cordes
    00017137
    ab € 146,71*
    Ähnlich
    Cordes
    00017139
    ab € 178,19*
    Ähnlich
    Cordes
    00017136
    ab € 146,72*
    Ähnlich
    Cordes
    00017138
    ab € 178,07*
    Ähnlich
    Cordes
    00017117
    ab € 275,03*
    Ähnlich
    Cordes
    00017092
    ab € 136,89*
    Ähnlich
    Cordes
    00017091
    ab € 131,15*
    Ähnlich
    Cordes
    00017090
    ab € 150,75*
    Ähnlich
    Cordes
    00017089
    ab € 151,17*
    Ähnlich
    Cordes
    AP-710.058
    ab € 198,57*
    Ähnlich
    Cordes
    AP-710.059
    ab € 197,80*
    Ähnlich
    Cordes
    sk-710.420
    ab € 160,66*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.