Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Treppenkarre 2 fünfarmige Radsterne Alukarre Klappwagen Treppensteiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Treppenkarre 2 fünfarmige Radsterne Alukarre Klappwagen Treppensteiger
Aluminium Treppenkarre 2 fünfarmige Radsterne Alukarre Klappwagen Treppensteiger
Artikel-Nr.:
     3551-ap-1302
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-1302
EAN/GTIN:
     4035694046061
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Aluminium Treppenkarre, 2 fünfarmige Radsterne

Außenmaße: 610 x 705 x 1.310 mm (B/T/H)

Schaufelmaße: 300 x 285 mm (B/T)

Ausführung:

  • aus Aluminiumrohr geschweißt
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • mit 2 Schutzblechen
  • Radsatz:

    Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm und 2 fünfarmige Radsterne.

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm

    Traglast: 200 kg

    EAN-Nr.: 4035694046061

    Weitere Suchbegriffe: Klappwagen, Treppenkarre, Treppensteiger, treppenkarre traglast 200 kg, treppenkarre, alukarre vollgummi, Alukarre Klappwagen Treppensteiger
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 360,03*
    € 419,40*
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 356,79*
    € 419,42*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 349,50*
    € 428,37*
    8 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 373,17*
    € 453,32*
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 393,32*
    € 496,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 419,40*
    € 499,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 416,09*
    € 495,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 399,18*
    € 475,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 388,58*
    € 462,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 360,03*
    € 428,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017105
    ab € 348,55*
    Ähnlich
    Cordes
    00017107
    ab € 247,65*
    Ähnlich
    Cordes
    00017103
    ab € 302,99*
    Ähnlich
    Cordes
    00017106
    ab € 229,35*
    Ähnlich
    Cordes
    00017104
    ab € 320,44*
    Ähnlich
    Cordes
    00017108
    ab € 305,51*
    Ähnlich
    Cordes
    00017100
    ab € 170,14*
    Ähnlich
    Cordes
    00017101
    ab € 188,22*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL1023
    ab € 212,07*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL2000
    ab € 212,54*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL3000
    ab € 212,97*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL1018
    ab € 212,89*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL3020
    ab € 211,13*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL5012
    ab € 212,42*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL6001
    ab € 211,60*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.