Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch höhenverstellbar, einseitig zurückgesetzt, 1800x800x680-800, Buche/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch höhenverstellbar, einseitig zurückgesetzt, 1800x800x680-800, Buche/Silber
Schreibtisch höhenverstellbar, einseitig zurückgesetzt, 1800x800x680-800, Buche/Silber
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/136761/full/4-Fuss-Flex.jpg
Artikel-Nr.:
     3551-S-555146-BS-Z
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555146-BS-Z
EAN/GTIN:
     4038933516653
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch

Schreibtisch höhenverstellbar, einseitig zurückgesetzt, 1800x800x680-800, Buche/Silber

Beschreibung des Programms:

4 Fuß Flex

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Verkettungsarbeitstisch, Verkettungsschreibtisch, Verkettungstisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch buche 160 x 80, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch 2000x800, 4-Fuß-Flex 4-Fuß-Schreibtisch Schreibtisch 4-Fuß-Gestell Büroschreibtisch Bürotisch Bürotische Schreibtisch Verkettungsarbeitstisch Verkettungsschreibtisch Verkettungstisch Höhenverstellbarer Schreibtisch einstellbarer Schreibtisch ergonomischer Schreibtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,1122*
€ 325,7922*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,78*
€ 338,23*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,50*
€ 343,50*
Frei Haus
ab € 358,35*
€ 425,71*
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,07*
€ 725,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,50*
€ 863,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,15*
€ 843,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,57*
€ 824,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,80*
€ 798,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,07*
€ 747,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 115,63*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 116,02*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 116,48*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-AH/WA
ab € 252,39*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BU/WA
ab € 252,73*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-LG/WA
ab € 240,7425*
Zubehör
Geramöbel
S-555108-WE
ab € 157,69*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-AH/WA
ab € 165,58*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-BU/WA
ab € 165,00*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-LG/WA
ab € 165,33*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,7585*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,09*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,47*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 37,10*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-W
ab € 111,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.