Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Stückgut-Durchlaufregale SDS-T 40191Bito Stückgut-Durchlaufregale SDS-T 40191


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Stückgut-Durchlaufregale SDS-T 40191Bito Stückgut-Durchlaufregale SDS-T 40191
Bito Stückgut-Durchlaufregale SDS-T 40191Bito Stückgut-Durchlaufregale SDS-T 40191
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-40191
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-40191
EAN/GTIN:
     4250692963206
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Regal mit Rollenbahnen

Bereitstellregale / Kommissionieren Bereitstell-Komplettregal

Bereitstell-Komplettregale von BITO – überzeugend bei der Warenkommissionierung Die Bereitstell-Komplettregale von BITO bilden effiziente, individuelle und praktische Schnittstellen zwischen Warenlager und Kommissionierung. Effiziente Arbeitsabläufe sind besonders bei dem Übergang zwischen Lager und Versand gefragt. Ein System, das auf die Anforderungen des jeweiligen Betriebes und die abzufertigenden Waren angepasst ist, sorgt für reibungslose Abläufe in der Kommissionierung und einen schnellen Versand. BITO bietet mit den Bereitstell-Komplettregalen eine praktische Lösung für verschiedene Anforderungen im Lager. Das Sortiment reicht von statischen Bereitstellregalen bis hin zu fahrbaren Regalen, die für die unterschiedlichen Kommissionierungssysteme geeignet sind. Die Fächerebenen sind sowohl mit Ablagen als auch mit Rollenleisten verfügbar, um unterschiedlich beschaffene Waren- und Kommissionierungskisten aufzunehmen. Außerdem können Sie horizontale und geneigte Fachebenen flexibel miteinander im Bereitstell-Komplettregal kombinieren. Dies erlaubt die Kommissionierung nach dem FIFO-Prinzip sowie nach anderen Systemen. Auch verschiedene Versandtechniken können mit diesem Regalsystem realisiert werden. BITO bietet die Bereitstell-Komplettregale in ein- oder zweireihiger Ausführung an, sodass Sie kleine wie große Waren mit diesen Lagerregalen abfertigen können.
  • Feldbreite: 1442 mm
  • Gesamtbreite: 1500 mm
  • Länge: 1500 mm
  • Länge Grundfeld: 1358 mm
  • Nutztiefe: 1200 mm
  • Regalhöhe: 2040 mm
  • Regallänge: 1500 mm
  • Regaltiefe: 1250 mm
  • Anzahl Ebenen: 4
  • Fachlast: 200 kg
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Feldlast: 1000 kg
  • verfahrbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: Röllchenregal, bereitstellregal bito, durchlaufregal, Bereitstellregal Bereitstellungsregal Durchlaufregal Röllchenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,85*
€ 860,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,84*
€ 860,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,36*
€ 864,55*
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 970,97*
€ 1.093,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,71*
€ 1.167,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,53*
€ 1.301,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,91*
€ 1.299,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,57*
€ 1.248,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,68*
€ 1.209,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,97*
€ 1.155,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.