Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal SR G-Feld 2040x1500x1250 4Ebenen verfahrbar verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-40191
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     40191
EAN/GTIN:
     4250692963206
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Regal mit Rollenbahnen
Fachlast: 200 kg, Feldlast: 1000 kgergonomischer Nachschub am Arbeitsplatz und mobile Bereitstellung, 4 Fachebenen als Durchlaufebenen mit je 3 Kanälen, verfahrbare Ausführung inkl. 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Lenkrollen mit Feststellbremse)
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2040 mm
Feldlast:
1000 kg
Fachlast:
200 kg
verfahrbar:
Ja
Anzahl Ebenen:
4
Farbe:
glanzverzinkt
Regallänge:
1500 mm
Länge:
1500 mm
Länge Grundfeld:
1358 mm
Gesamtbreite:
1500 mm
Regaltiefe:
1250 mm
Tiefe:
1250 mm
Nutztiefe:
1200 mm
Feldbreite:
1442 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenregal, bereitstellregal bito, durchlaufregal, Regal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,23*
€ 858,19*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,61*
€ 858,21*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,24*
€ 862,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 969,21*
€ 1.090,45*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.035,75*
€ 1.163,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,21*
€ 1.021,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,84*
€ 1.019,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,59*
€ 990,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,15*
€ 959,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,61*
€ 903,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.