Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank SiS Typ 30 / 600 GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56446/full/B80-2654-A-SIS-Typ30-600GL-RAL7035-geschlossen--1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56446/full/B80-2654-A-SIS-Typ30-600GL-RAL7035-geschlossen--1.jpg
Sicherheitsschrank SiS Typ 30 / 600 GL
Artikel-Nr.:
     3551-B80-2654-A
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2654-A
EAN/GTIN:
     4260281963890
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
Farbe: Korpus lichtgrau RAL 7035 Türen narzissengelb RAL 1007 Zugelassen zur eingeschränkten Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510 (Anlage 3) - Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Minuten - GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) beantragt - Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 – lichtgrau, Türen in RAL 1007 narzissengelb mit Brandschutzverglasung - Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar Mit Komplettausstattung: - Incl. Inneneinrichtung, bestehend aus: 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 33 Liter) 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene 3 x Einlegeboden, Tragkraft 75 kg - Türfeststellanlage - Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik - Türen bei Temperaturanstieg auf < 50°C und - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C - Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 - Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!) - Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen) - Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRGS 510, Anlage 3 / ISO 3864 - Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten - Türen über Zylinderschloss abschließbar
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, gf schrank, gefahrstoffschrank lacont, GF-Schrank Gefahrgutschrank Gefahrstoffschrank Sicherheitsschrank feuerbeständig feuerbeständiger Sicherheitsschrank feuerfester Labor-Sicherheitsschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.581,82*
€ 2.881,82*
31 Tage
18
Frei Haus
ab € 3.316,61*
€ 3.642,97*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.881,82*
€ 3.429,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.839,26*
€ 3.378,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.707,61*
€ 3.222,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.638,86*
€ 3.140,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.581,82*
€ 3.072,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2611-A
ab € 27,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.