Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden Typ 30, Traglast 75 kg, für Breite 595 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegeboden Typ 30
Einlegeboden Typ 30
Artikel-Nr.:
     103-547018
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2611-A
EAN/GTIN:
     4260281962954
Suchbegriffe:
Chemikalienschrankeinlegeboden
Einlegeboden für Chemikalienschrank
Fachboden für Chemikalienschrank
Fach-Boden
Einlegeboden Typ 30, Traglast 75 kg, für Breite 595 mm.

Als zusätzliche Lagerebene oder als Ersatzboden. Inklusive 4 Stück Stellträger.

Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Tiefe:
510 mm
Für Breite:
595 mm
Für Tiefe:
598 mm
Material:
Stahlblech
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 27,77*
€ 37,94*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 37,97*
30 Tage
18
Frei Haus
ab € 47,71*
€ 62,29*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.