Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 7692 001 Kundenstopper Alu DIN A1 Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9508/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9508/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 7692 001 Kundenstopper Alu DIN A1 Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss
Artikel-Nr.:
     3551-7692/001
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7692/001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Kundenstopper, in DIN-Plakatformaten, wetterfestes 32 mm eloxiertes Aluminiumprofil, mit beidseitigem Klapprahmen, verzinkter Stahlrückwand, Antireflex-Schutzscheibe und Wasserablaufstanzungen, DIN A1, Fläche: 59,4 cm x 84,1 cm, Höhe: 110 cm [Ersatzfolie, Prospektkorb sowie Kundenstopper DIN A0 auf Anfrage.]
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
€ 4,95*
ab € 100,71*
€ 126,61*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 103,82*
€ 130,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,00*
€ 130,46*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.